Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-530 PINZA CRIMP PER CONN. 4/6/10MM STUBLI...

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-530 PINZA CRIMP PER CONN. 4/6/10MM STUBLI...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für RJ-Stecker - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443680630

Artikelnummer

ALP200-530

Herstellernummer

200-530

Hersteller

ALP

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Pinza professionale con manici grigi per crimpare connettori MC4 e MC4-Evo2. Utensile fornito competo di locatore e inserto per cavi 4/6/10mm². ** Caratteristiche Generali ** Applicazioni: Elettriche Funzione: Crimpatura Adatta per cavo: Rotondo Chiusura: a cricchetto Inserto: intercambiabile Materiale corpo: Acciaio Materiale impugnatura: Plastica Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica Lunghezza: 300mm Attenzione: i componenti di questa pinza quali matrice e locatori non sono intercambiali con le versioni 19100, 20100, 21100, 41100, 42100