ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-411B COPPIA CONN. MC4 EVO2 1500V CAVO 4-6MM - 200-411B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443675490
Artikelnummer
ALP200-411B
Herstellernummer
200-411B
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Serie produttore: Solarline
Tipo Connettore: MC4 Evo 2
Colore: Nero
Genere Corpo: Maschio+Femmina
Genere Contatto: Maschio+Femmina
Serie Fornitore: MC4-Evo 2
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1500V
Tensione Isolamento: 6 KV
Caratteristiche Meccaniche
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 4-6mm²
Diametro cavo min: ø4.7mm
Diametro cavo max: ø6.4mm
Grado di protezione: IP65
Caratteristiche Termiche
Classe di infiammabilità: UL94V-0


