Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-405 CONNETTORE MC4 FEMMINA - 1.000V - PER... - 200-405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443566712

Artikelnummer

ALP200-405

Herstellernummer

200-405

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Serie produttore: Solarline Tipo Connettore: MC4 Colore: Nero Genere Corpo: Maschio Genere Contatto: Femmina Serie Fornitore: PV-KBT4/6II-UR ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 39A Tensione max: 1000V Tensione Isolamento: 6 KV ** Caratteristiche Meccaniche ** Tipo contatto: a crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 4-6mm² Diametro cavo min: 5.9mm Diametro cavo max: 8.8mm Grado di protezione: IP65 ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-0