ALPHA ELETTRONICA SR - ALP18-10/1 PRESA COAX HQ RCS PHONO RO G/CAVO - 18-10/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Female (Buchse)
Packung
10 ST
EAN
8017443582224
Artikelnummer
ALP18-10/1
Herstellernummer
18-10/1
Hersteller
ALP
Ausführung:
Female (Buchse)
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Colore: Rosso
Orientamento: Dritto
Qualità: HQ
Adattoper: Fam.17
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare


