Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-86 SPINA RCA POLARIZZATA ROSSA A 90 ORO - 17-86

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Male (Stecker)

Packung

  • 2 ST

EAN

8017443035706

Artikelnummer

ALP17-86

Herstellernummer

17-86

Hersteller

ALP

Ausführung:

Male (Stecker)

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: RCA Colore: Rosso Orientamento: 90° Adatto per: Cavo ø6 mm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone placcato oro Materiale Contatto: Ottone placcato oro Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante