ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-75N SPINA RCA POLARIZ/NERA ORO G/CAVO A MOL - 17-75N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Male (Stecker)
Packung
10 ST
EAN
8017443035553
Artikelnummer
ALP17-75N
Herstellernummer
17-75N
Hersteller
ALP
Ausführung:
Male (Stecker)
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø5 mm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatti: Ottone placcato oro
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare


