Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-009B CAVO AUDIO 2X RCA - 2XRCA CAVO 1.5MPOLYB - 17-009B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443543607

Artikelnummer

ALP17-009B

Herstellernummer

17-009B

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Cinch

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.5m Tipo Cavo: Lineare Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: 2x Spina RCA audio R/L ** Connettore B** Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L