ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-009/3B CAVO AUDIO 2X RCA - 2XRCA CAVO 3.0MPOLYB - 17-009/3B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8017443566989
Artikelnummer
ALP17-009/3B
Herstellernummer
17-009/3B
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
Cinch
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
Cinch
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
3 m
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Tipo Cavo: Lineare Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: 2x Spina RCA audio R/L ** Connettore B ** Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L






