Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP15-7N SPINA JACK 6.3 MM STEREO NERO G/CAVO PVC - 15-7N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Male (Stecker)

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443549203

Artikelnummer

ALP15-7N

Herstellernummer

15-7N

Hersteller

ALP

Ausführung:

Male (Stecker)

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Jack Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 Canali: Stereo ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC colorato Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 6.3mm