ALPHA ELETTRONICA SR - ALP15-40 SPINA JACK A 90 6.3 MM STEREO - 15-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Male (Stecker)
Packung
10 ST
EAN
8017443035232
Artikelnummer
ALP15-40
Herstellernummer
15-40
Hersteller
ALP
Ausführung:
Male (Stecker)
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Jack Orientamento: 90° Nr. Poli: 3 Canali: Stereo Adatto per: Cavo ø5 mm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto:a saldare Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 6.3mm