Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP15-1 SPINA JACK 6.3 MM STEREO CON GUIDACAVO - 15-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Male (Stecker)

Packung

  • 20 ST

EAN

8017443035133

Artikelnummer

ALP15-1

Herstellernummer

15-1

Hersteller

ALP

Ausführung:

Male (Stecker)

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Jack Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 Canali: Stereo ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare Montaggioconnettore: volante Diametro Pin: 6.3mm