Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP15-003 CAVO DA SP. JACK 6.3 A SP. JACK 6.3 5M - 15-003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 6,35 mm Klinke

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - 6,35 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443018747

Artikelnummer

ALP15-003

Herstellernummer

15-003

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

6,35 mm Klinke

Steckverbindertyp Anschluss 2:

6,35 mm Klinke

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

5 m

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 5m Tipo Cavo: Estensibile Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Corpo connettori: Plastico Colore connettori: Nero Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Stereo ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Stereo