Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP13-7 SPINA JACK 6.3 MM MONO GUIDACAVO A MOLLA - 13-7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Male (Stecker)

Packung

  • 20 ST

EAN

8017443034969

Artikelnummer

ALP13-7

Herstellernummer

13-7

Hersteller

ALP

Ausführung:

Male (Stecker)

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Jack Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Canali: Mono ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 6.3mm