ALPHA ELETTRONICA SR - ALP13-14 SPINA JACK NERA 6.3 MM MONO ORO - 13-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Male (Stecker)
Packung
10 ST
EAN
8017443034990
Artikelnummer
ALP13-14
Herstellernummer
13-14
Hersteller
ALP
Ausführung:
Male (Stecker)
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Jack Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Canali: Mono Adatto per: Cavo ø7 mm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico Materiale Contatto: Ottone placcato oro Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 6.3mm