Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-013/6B CAVO SP.JACK3.5 ST-2XSP.JACK6.3 MONO 6M - 11-3-013/6B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 6,35 mm Klinke

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - 6,35 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 6 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443605268

Artikelnummer

ALP11-3-013/6B

Herstellernummer

11-3-013/6B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

6,35 mm Klinke

Steckverbindertyp Anschluss 2:

6,35 mm Klinke

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

6 m


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 6m
Forma Cavo: Lineare
Guaina: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame Puro
Corpo connettori: Plastico
Colore connettori: Nero
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: 2x Spina Jack ø6.3mm Mono

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø3.5mm Stereo