Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-011LB CAVO SP.JACK 3.5 A PR.JACK3.5 5M POLYB. - 11-3-011LB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443647688

Artikelnummer

ALP11-3-011LB

Herstellernummer

11-3-011LB

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Steckverbindertyp Anschluss 2:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

5 m

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 5m Tipo Cavo: Lineare Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Corpo connettori: Plastico Colore connettori: Nero Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** TipoConnettore A: Presa Jack ø3.5mm Stereo ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Jack ø3.5mm Stereo