Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-010B CAVO SP.JACK3.5 A SP.JACK6.3 1.5M POLYB.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443647671

Artikelnummer

ALP11-3-010B

Herstellernummer

11-3-010B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Steckverbindertyp Anschluss 2:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.5m Diametro cavo: ø4mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Colore connettori: Nero Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Stereo