Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-002B CAVO DA JACK 3.5 A 2 SPINE RCA 1.5MPOLYB - 11-3-002B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1.5 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443543379

Artikelnummer

ALP11-3-002B

Herstellernummer

11-3-002B

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.5m Tipo Cavo: Lineare Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo ** Connettore B ** Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L