Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-002/3B CAVO DA JACK 3.5 A 2 SPINE RCA 3.0MPOLYB - 11-3-002/3B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443564244

Artikelnummer

ALP11-3-002/3B

Herstellernummer

11-3-002/3B

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

3 m

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Tipo Cavo: Lineare Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Corpo connettori: Plastico Colore connettori: Nero Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** TipoConnettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo ** Connettore B ** Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L