Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-002/02K CAVO JACK 3.5-2 SPINE RCA 2M SCATOLINA - 11-3-002/02K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443639485

Artikelnummer

ALP11-3-002/02K

Herstellernummer

11-3-002/02K

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Diametro cavo: ø4mm
Forma Cavo: Lineare
Guaina: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame Puro
Corpo connettori: Plastico
Colore connettori: Nero
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L