ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-28 SPINA JACK 3.5 MM STEREOORO GUIDACAV A M - 11-28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - 3,5 mm Klinke
Ausführung - Male (Stecker)
Packung
10 ST
EAN
8017443034655
Artikelnummer
ALP11-28
Herstellernummer
11-28
Hersteller
ALP
Anschluss:
3,5 mm Klinke
Ausführung:
Male (Stecker)
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Jack Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 Canali: Stereo Adatto per: Cavo ø4 mm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone placcato oro Materiale Contatto: Ottone placcato oro Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 3.5mm