Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-2 SPINA JACK 3.5 MM MONO CON GUIDACAVO - 11-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung - Male (Stecker)

Packung

  • 20 ST

EAN

8017443034594

Artikelnummer

ALP11-2

Herstellernummer

11-2

Hersteller

ALP

Anschluss:

3,5 mm Klinke

Ausführung:

Male (Stecker)

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Jack Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Canali: Mono ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 3.5mm