Startseite

AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38253.83.WH1 KEYPAD PLUSWHITE - 38253.83.WH1

KopierenKopieren
AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38253.83.WH1 KEYPAD PLUSWHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Aktivierung mit Code - ja

  • Aktivierung mit Code-Anhänger - ja

  • Aktivierung mit Schlüssel - nein

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007351790

Artikelnummer

AJX38253.83.WH1

Herstellernummer

38253.83.WH1

Hersteller

AJX

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Aktivierung mit Code:

ja

Aktivierung mit Code-Anhänger:

ja

Aktivierung mit Schlüssel:

nein

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Kommunikationsmedium drahtlos:

ja

Scharfschaltanzeige:

ja

Kommunikationsmedium kabelgebunden:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Mit Manipulationserkennung:

ja

Breite:

113 mm

Höhe:

165 mm

Tiefe:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein