Startseite

AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38215.82.WH HOLDER FOR BUTTON/DOUBLEBUTTONWHITE - 38215.82.WH

KopierenKopieren
AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38215.82.WH HOLDER FOR BUTTON/DOUBLEBUTTONWHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006744661

Artikelnummer

AJX38215.82.WH

Herstellernummer

38215.82.WH

Hersteller

AJX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbruchalarm:

ja

Geeignet für Feueralarm:

nein

Mastbefestigung:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja