AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38201.62.BL1 MULTITRANSMITTERBLACK - 38201.62.BL1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 18
Anzahl der Ausgänge - 0
Betriebsspannung - 100...240 V
Mit Netzteil - nein
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
2000006744616
Artikelnummer
AJX38201.62.BL1
Herstellernummer
38201.62.BL1
Hersteller
AJX
Anzahl der Eingänge:
18
Anzahl der Ausgänge:
0
Betriebsspannung:
100...240 V
Mit Netzteil:
nein
Notstromversorgung integriert:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
238 mm
Breite:
196 mm
Tiefe:
100 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


