AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38184.18.NC1 TRANSMITTER - 38184.18.NC1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 2
Anzahl der Ausgänge - 0
Mit Netzteil - nein
Notstromversorgung integriert - nein
Mit Gehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
2000006754103
Artikelnummer
AJX38184.18.NC1
Herstellernummer
38184.18.NC1
Hersteller
AJX
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
0
Mit Netzteil:
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Farbe:
schwarz
Höhe:
100 mm
Breite:
39 mm
Tiefe:
22 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


