Startseite

AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38095.26.WH1 BUTTONWHITE - 38095.26.WH1

KopierenKopieren
AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38095.26.WH1 BUTTONWHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Überfallmelder

  • Mit Glasscheibe - nein

  • Farbe - weiß

  • Art der Steuerung - elektronisch

  • Kommunikationsmedium kabelgebunden - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007345539

Artikelnummer

AJX38095.26.WH1

Herstellernummer

38095.26.WH1

Hersteller

AJX

Meldeart:

Überfallmelder

Mit Glasscheibe:

nein

Farbe:

weiß

Art der Steuerung:

elektronisch

Kommunikationsmedium kabelgebunden:

nein

Kommunikationsmedium drahtlos:

ja

Auslösung des Alarms:

zweimal drücken

Höhe:

47 mm

Mit rückstellbarem Element:

ja

Breite:

35 mm

Tiefe:

13 mm

Mit Papierabdeckung:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Zulassung nach EN 54-11:

nein