AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38094.26.BL1 BUTTONBLACK - 38094.26.BL1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Überfallmelder
Mit Glasscheibe - nein
Farbe - sonstige
Art der Steuerung - elektronisch
Kommunikationsmedium kabelgebunden - nein
Packung
1 ST
EAN
2000007497610
Artikelnummer
AJX38094.26.BL1
Herstellernummer
38094.26.BL1
Hersteller
AJX
Meldeart:
Überfallmelder
Mit Glasscheibe:
nein
Farbe:
sonstige
Art der Steuerung:
elektronisch
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
ja
Auslösung des Alarms:
einmal drücken
Höhe:
47 mm
Mit rückstellbarem Element:
ja
Breite:
35 mm
Tiefe:
13 mm
Mit Papierabdeckung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Zulassung nach EN 54-11:
nein


