AERTECNICA SPA - ATNPA417 PRESA VAC PAN ACTIVE PER MOBILI, GRIGIA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Fußschalter - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8025219033511
Artikelnummer
ATNPA417
Herstellernummer
PA417
Hersteller
ATN
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
grau
Presa VAC PAN ACTIVE per mobili, grigio metallizzato. L’accensione e spegnimento della centrale avviene mediante lo spostamento della leva frontale sulla presa. Da utilizzare con la contropresa in acciaio per muratura cod. PA033. Ricambio Presa cod. PA407.


