Startseite

AERTECNICA SPA - ATNPA415 PRESA VAC PAN NERA PER MOBILI

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNPA415 PRESA VAC PAN NERA PER MOBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8025219019683

Artikelnummer

ATNPA415

Herstellernummer

PA415

Hersteller

ATN

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

schwarz

Presa VAC PAN ACTIVE per mobili, nera. L’accensione e spegnimento della centrale avviene mediante lo spostamento della leva frontale sulla presa. Da utilizzare con la contropresa in acciaio per muratura cod. PA033. Ricambio Presa cod. PA405.