AERTECNICA SPA - ATNPA278 PRESA NEW AIR VIMAR EIKON EVO BIANCO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Fußschalter - nein
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8025219037823
Artikelnummer
ATNPA278
Herstellernummer
PA278
Hersteller
ATN
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
weiß
Presa aspirante NEW AIR Vimar EIKON EVO, bianco (placca elettrica esclusa). Completo di corpo presa e supporto placca | Esclusa Placca elettrica. Le prese New Air Vimar Eikon Evo sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.


