Startseite

AERTECNICA SPA - ATNCMTD23A CENTRALE ASPIRANTE DYNAMICA PRO TD23A - CMTD23A

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNCMTD23A CENTRALE ASPIRANTE DYNAMICA PRO TD23A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025219058583

Artikelnummer

ATNCMTD23A

Herstellernummer

CMTD23A

Hersteller

ATN

La TD34A della linea Dynamica PRO, fa parte dell?ultima generazione di centrali aspiranti realizzata da Aertecnica. Potente e affidabile e la sintesi perfetta di tecnologia, performance e design condensate in una centrale aspirante 100% made in Italy, l?unica presente sul mercato che puo essere gestita tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. La TD34A e stata progettata per l?utilizzo in edifici residenziali con superfici fino a 500 mq, ed e dotata di: APF: l?esclusivo sistema filtrante di Aertecnica, con pulizia automatica della cartuccia. DTSL (Display Touch Smart Link): il nuovo Display presente su tutti i modelli delle line Dynamica e Dynamica PRO contiene il cuore di tutto il sistema che ne gestisce tutte le funzioni attraverso un continuo monitoraggio del funzionamento generale ed in particolare dei suoi principali componenti, segnalando all?utilizzatore i rari interventi di manutenzione necessari come la sostituzione del sacco di raccolta o la sostituzione della cartuccia filtrante. Wi-Fi: Tutti i modelli realizzati sulla nuova piattaforma Dynamica sono dotati di Wi-Fi integrato, che configurabile in modo semplice e veloce, permette all?utilizzatore di eseguire anche attraverso comandi vocali, le primarie funzioni comeavviamento e spegnimento, oltre a monitorare il funzionamento di tutto il sistema TUBO, tramite l?App AERTECNICA DEVICE disponibile sia per IOS che ANDROID. La TD34A e dotata di presa aspirante di servizio integrata, e di sacco di raccolta Clean Bag. L?utilizzatore puo anche decidere di utilizzare dei sacchi di raccolta filtranti senza necessita di dover effettuare alcuna modifica alla centrale, inoltre, a richiesta e disponibile un?ulteriore sistema di filtraggio dell?aria in uscita, qualora nell?impianto non fosse stata prevista la necessaria canalizzazione verso l?esterno.