Startseite

AERTECNICA SPA - ATNCMTD23 CENTRALE ASPIRANTE DYNAMICA TD23 220-2 - CMTD23

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNCMTD23 CENTRALE ASPIRANTE DYNAMICA TD23 220-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025219058552

Artikelnummer

ATNCMTD23

Herstellernummer

CMTD23

Hersteller

ATN

La TD23 della linea Dynamica PRO, fa parte dell?ultima generazione di centrali aspiranti realizzata da Aertecnica. Potente e affidabile e la sintesi perfetta di tecnologia, performance e design condensate in una centrale aspirante 100% made in Italy, l?unica presente sul mercato che puo essere gestita tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. La TD23 e stata progettata per l?utilizzo in edifici residenziali con superfici fino a 300 mq, ed e dotata di: DTSL (Display Touch Smart Link): il nuovo Display presente su tutti i modelli delle line Dynamica e Dynamica PRO contiene il cuore di tutto il sistema che ne gestisce tutte le funzioni attraverso un continuo monitoraggio del funzionamento generale ed in particolare dei suoi principali componenti, segnalando all?utilizzatore i rari interventi di manutenzione necessari come la sostituzione del sacco di raccolta o la sostituzione della cartuccia filtrante. Wi-Fi: Tutti i modelli realizzati sulla nuova piattaforma Dynamica sono dotatidi Wi-Fi integrato, che configurabile in modo semplice e veloce, permette all?utilizzatore di eseguire anche attraverso comandi vocali, le primarie funzioni come avviamento e spegnimento, oltre a monitorare il funzionamento di tutto il sistema TUBO, tramite l?App AERTECNICA DEVICE disponibile sia per IOS che ANDROID. La TD23 e dotata di presa aspirante di servizio integrata, e di sacco di raccolta Clean Bag. L?utilizzatore puo anche decidere di utilizzare dei sacchi di raccolta filtranti senza necessita di dover effettuare alcuna modifica alla centrale, inoltre, a richiesta e disponibile un?ulteriore sistema di filtraggio dell?aria in uscita, qualora nell?impianto non fosse stata prevista la necessaria canalizzazione verso l?esterno.