AERTECNICA SPA - ATNCMT800 DYNAMIC CONTROL DISPLAY PER TXA,TPA,TP,T - CMT800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - ja
Packung
1 ST
EAN
8025219029910
Artikelnummer
ATNCMT800
Herstellernummer
CMT800
Hersteller
ATN
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
ja
Dynamic Control Display e' un dispositivo elettronico che, posizionato in ambienti diversi da quelli dove è installata la centrale (es. reception, hall, ecc...), permette il ripristino automatico senza bisogno di intervenire sulla macchina, in caso di anomalie rilevate attraverso una funzione Reset . Permette di visualizzare: • il funzionamento corretto della centrale • la presenza di anomalie e blocchi • la temperatura della turbina aspirante • la depressione di lavoro. Selezionando la modalità Modbus è possibile utilizzare il Dynamic control display con le centrali: PERFETTO INOX TXA, PERFETTO TPA, PERFETTO TP, CLASSIC TC, X-PERT RT. Compatibile con le placche elettriche delle più prestigiose marche del mercato. Placca elettrica non inclusa.


