Startseite

AERTECNICA SPA - ATNCM828 CARTUCCIA FILTRO IN POLIESTERE LAVABILE - CM828

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNCM828 CARTUCCIA FILTRO IN POLIESTERE LAVABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025219002609

Artikelnummer

ATNCM828

Herstellernummer

CM828

Hersteller

ATN

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Filter

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

ja

Cartuccia filtro in poliestere lavabile per S100, S150, S250, TS2, TS4, SC20FC, SX20FC, SC30TC, SB20FE, SB30TE, SB60TE, M03/1, M03/1TF, M04/2, 32U/31, 32U/42, 32U/43, 32U/53, 32U/54. Dimensioni: 34 cm H x Ø13,5 cm. Contiene kit di protezione con mascherina e guanti.