AERTECNICA SPA - ATNCM200Q CENTRALE QB - Q200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 1600 W
Luftleistung - 653 AirWatt
Vakuum - 313 mbar
Luftmenge - 195 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8025219027442
Artikelnummer
ATNCM200Q
Herstellernummer
CM200Q
Hersteller
ATN
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1600 W
Luftleistung:
653 AirWatt
Vakuum:
313 mbar
Luftmenge:
195 m³/h
Steuerspannung DC:
12 V
Centrale QB Q200. QB, la nuova centrale aspirante completamente ad incasso del sistema TUBÒ. Da oggi con la possibilità di essere installata anche a parete! Versatilità, efficienza, facilità di montaggio: QB segna una nuova evoluzione che arricchisce ulteriormente il sistema TUBÒ. Aertecnica sceglie oggi un nuovo percorso, quello della prima centrale aspirapolvere centralizzata completamente ad incasso, per installazione esterna o interna. Con 2 possibilità di installazione • Ad incasso, inserendo la cassa nelle traccie del muro nelle nuove predisposizioni. Studiata per scomparire, per essere personalizzata nel colore, per offrire spazio e tutelare il silenzio. Indirizzata all’edilizia residenziale e pensata per una scomparsa totale, QB è attenta alle esigenze della progettazione civile moderna: per questo la sua installazione risulta facile anche negli ambienti in cui per motivi di spazio o estetica sarebbe invece più difficoltosa con le normali centrali aspirapolvere. • A parete, La nuova cassa QB a parete rappresenta l’alternativa alla precedente soluzione ad incasso garantendo la stessa funzionalità ed efficienza, utilizzabile come alternativa meno ingombrante nei completamenti di predisposizioni tradizionali per i sistemi aspirapolvere centralizzati. La soluzione ideale per ambienti di pregio che guardano alla funzionalità e all’estetica.