Startseite
Nicht mehr in Produktion

AERTECNICA S.P.A. - ATNID400 IDROPULITRICE PROFESSIONALE IDRO JET 40 - ID400

KopierenKopieren
AERTECNICA S.P.A. - ATNID400 IDROPULITRICE PROFESSIONALE IDRO  JET 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verschiebbar - ja

  • Max. Kapazität - 400 l/h

  • Max. Arbeitsdruck - 140 bar

  • Antriebsart - elektrisch

  • Motorleistung - 2.1 kW

Packung

  • 2 ST

EAN

8025219049680

Artikelnummer

ATNID400

Herstellernummer

ID400

Hersteller

ATN

Verschiebbar:

ja

Max. Kapazität:

400 l/h

Max. Arbeitsdruck:

140 bar

Antriebsart:

elektrisch

Motorleistung:

2.1 kW

Anschlussspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Kabellänge:

5 m

Idropulitrice professionale Idrò Jet 400 ad acqua fredda con aspirazione detergente diretta. • Idropulitrice ad acqua fredda • Gruppo pompa assiale, con testata in alluminio a tre pistoni • Accensione e spegnimento automatica con START STOP SYSTEM: avviene automaticamente durante l’utilizzo, con l’azionamento della leva dell’impugnatura • Sistema automatico di controllo e riduzione della pressione • Serbatoio del detergente incorporato a vista con scala graduata • Facilità di trasporto: con manico ergonomico e ruote • Comodo avvolgi tubo manuale e vano porta accessori • Set di accessori per usi diversi