AERMEC - AEWHMI160 POMPA DI CALORE MONOBLOCCO - HMI160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 15.5 kW
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.31
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 - 14.5...14.5 kW
Geeignet für Warmwasser - ja
Packung
1 ST
EAN
8023979420077
Artikelnummer
AEWHMI160
Herstellernummer
HMI160
Hersteller
AEW
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
15.5 kW
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.31
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
14.5...14.5 kW
Geeignet für Warmwasser:
ja
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
13...13 kW
Typ Kältemittel:
R32
Gewicht:
151 kg
Anschlussspannung:
220...240 V
Breite:
1200 mm
Höhe:
878 mm
Tiefe:
460 mm
Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung:
57 dB
Anzahl der Phasen:
1
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
72 dB
Betriebsgeräusch:
59...59 dB(A)
Frequenz:
50 Hz
Kältemittel-Vorbefüllung:
2.2 kg
Lufttemperatur:
-25...48 °C