AERMEC - AEWHMI120T POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 12 kW
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.55
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 - 11...11 kW
Geeignet für warmes Trinkwasser - ja
Packung
1 ST
EAN
8023979420091
Artikelnummer
AEWHMI120T
Herstellernummer
HMI120T
Hersteller
AEW
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
12 kW
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.55
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
11...11 kW
Geeignet für warmes Trinkwasser:
ja
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
9.5...9.5 kW
Typ Kältemittel:
R32
Gewicht:
151 kg
Breite:
1200 mm
Anschlussspannung:
380...415 V
Höhe:
878 mm
Tiefe:
460 mm
Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung:
54 dB
Anzahl der Phasen:
3
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C):
69 dB
Betriebsgeräusch:
56...56 dB(A)
Frequenz:
50 Hz
Kältemittelinhalt:
2.2 kg
Lufttemperatur:
-25...48 °C