Startseite
Nicht mehr in Produktion

AERMEC - AEWHMI100 POMPA DI CALORE MONOBLOCCO - HMI100

KopierenKopieren
AERMEC - AEWHMI100 POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 10 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.61

  • Geeignet für Warmwasser - ja

  • Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 - 8.8...8.8 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8023979420046

Artikelnummer

AEWHMI100

Herstellernummer

HMI100

Hersteller

AEW

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

10 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.61

Geeignet für Warmwasser:

ja

Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:

8.8...8.8 kW

Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:

7.8...7.8 kW

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

2.2 kg

Anschlussspannung:

220...240 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Breite:

1200 mm

Höhe:

878 mm

Tiefe:

460 mm

Gewicht:

151 kg

Betriebsgeräusch:

56...56 dB(A)

Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:

69 dB

Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung:

54 dB

Lufttemperatur:

-25...48 °C

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

60 °C

Pompa di calore reversibile da esterno per impianti di climatizzazione dove, oltre al raffrescamento degli ambienti, è richiesta acqua calda ad alta temperatura per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda sanitaria. Per la produzione di ACS èobbligatorio l'abbinamento con il serbatoio di accumulo acqua calda sanitaria DHWT300S. HMI è stato progettato per rispondere alle esigenze del mercato delle nuove costruzioni e di quello delle ristrutturazioni, in sostituzione o in affiancamento delle caldaie convenzionali. Può essere abbinato a sistemi di emissione a basse temperature come riscaldamento a pavimento o ventilconvettori ma anche ai più tradizionali radiatori, ed è già fornito dei principali componenti idraulici facilitando in questo modo anche l'installazione finale.