AERMEC - AEWHMI080 POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 7.5 kW
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.6
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 - 6.8...6.8 kW
Geeignet für warmes Trinkwasser - ja
Packung
1 ST
EAN
8023979420039
Artikelnummer
AEWHMI080
Herstellernummer
HMI080
Hersteller
AEW
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
7.5 kW
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.6
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
6.8...6.8 kW
Geeignet für warmes Trinkwasser:
ja
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
5...5 kW
Typ Kältemittel:
R32
Gewicht:
96 kg
Breite:
1150 mm
Anschlussspannung:
220...240 V
Höhe:
758 mm
Tiefe:
345 mm
Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung:
51 dB
Anzahl der Phasen:
1
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C):
65 dB
Betriebsgeräusch:
53...53 dB(A)
Frequenz:
50 Hz
Kältemittelinhalt:
0.9 kg
Lufttemperatur:
-25...48 °C