AERMEC - AEWFCZ950AS FCZ950AS VENTILCONVETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Montageart - Bodeneinbau 
- Geeignet für Kühlen - ja 
- Breite - 1320 mm 
- Geeignet für Heizung - ja 
- Farbe - weiß 
Packung
- 1 ST 
EAN
8023979154422
Artikelnummer
AEWFCZ950AS
Herstellernummer
FCZ950AS
Hersteller
AEW
Montageart:
Bodeneinbau
Geeignet für Kühlen:
ja
Breite:
1320 mm
Geeignet für Heizung:
ja
Farbe:
weiß
Luftfeuchtigkeit hoch:
1140 m³/h
Höhe:
591 mm
Schalldruckniveau hoch:
53 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 hoch:
17100 W
Schalldruckniveau mittel:
49 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 mittel:
14420 W
Schalldruckniveau niedrig:
43 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 niedrig:
11200 W
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar hoch:
8600 W
Luftfeuchtigkeit mittel:
930 m³/h
Luftfeuchtigkeit niedrig:
700 m³/h
Kühlleistung 25 °C 7/12 spürbar mittel:
7320 W
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar niedrig:
5770 W
Mit Abtropfwanne:
nein
Farbe des Gitters:
grau
Mit Filter:
ja
RAL-Nummer:
9003
Anschlussspannung:
230 V
Mit Gitter:
ja
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
220 mm
RAL-Nummer Gitter:
7047
Nenndurchmesser Kühlung:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Heizung:
3/4 Zoll (20)
Mit Füßen:
nein


