AERMEC - AEWFCZ450AS FCZ450AS VENTILCONVETTORE - FCZ450AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodeneinbau
Breite - 1200 mm
Farbe - weiß
Luftmenge hoch - 600 m³/h
Mit Gitter - ja
Packung
1 ST
EAN
8023979151469
Artikelnummer
AEWFCZ450AS
Herstellernummer
FCZ450AS
Hersteller
AEW
Montageart:
Bodeneinbau
Breite:
1200 mm
Farbe:
weiß
Luftmenge hoch:
600 m³/h
Mit Gitter:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Geeignet für Heizung:
ja
Höhe:
486 mm
Schalldruckniveau hoch:
43 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 hoch:
7820 W
Schalldruckniveau mittel:
36 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 mittel:
6290 W
Schalldruckniveau niedrig:
29 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 niedrig:
4570 W
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar hoch:
4030 W
Luftmenge mittel:
460 m³/h
Luftmenge niedrig:
330 m³/h
Kühlleistung 25 °C 7/12 spürbar mittel:
3210 W
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar niedrig:
2410 W
Mit Abtropfwanne:
nein
Farbe des Gitters:
grau
Mit Filter:
ja
RAL-Nummer:
9003
Anschlussspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
220 mm
RAL-Nummer Gitter:
7047
Nenndurchmesser Kühlung:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Heizung:
3/4 Zoll (20)
Mit Füßen:
nein


