AERMEC - AEWFCZ400AS FCZ400AS VENTILCONVETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodeneinbau
Geeignet für Kühlen - ja
Breite - 1200 mm
Geeignet für Heizung - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023979151193
Artikelnummer
AEWFCZ400AS
Herstellernummer
FCZ400AS
Hersteller
AEW
Montageart:
Bodeneinbau
Geeignet für Kühlen:
ja
Breite:
1200 mm
Geeignet für Heizung:
ja
Farbe:
weiß
Luftfeuchtigkeit hoch:
600 m³/h
Höhe:
486 mm
Schalldruckniveau hoch:
43 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 hoch:
7150 W
Schalldruckniveau mittel:
36 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 mittel:
5740 W
Schalldruckniveau niedrig:
29 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 niedrig:
4320 W
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar hoch:
3600 W
Luftfeuchtigkeit mittel:
460 m³/h
Luftfeuchtigkeit niedrig:
330 m³/h
Kühlleistung 25 °C 7/12 spürbar mittel:
2920 W
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar niedrig:
2200 W
Mit Abtropfwanne:
nein
Farbe des Gitters:
grau
Mit Filter:
ja
RAL-Nummer:
9003
Anschlussspannung:
230 V
Mit Gitter:
ja
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
220 mm
RAL-Nummer Gitter:
7047
Nenndurchmesser Kühlung:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Heizung:
3/4 Zoll (20)
Mit Füßen:
nein


