AERMEC - AEWFCZ300AS FCZ300AS VENTILCONVETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodeneinbau
Geeignet für Kühlen - ja
Breite - 980 mm
Geeignet für Heizung - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023979150837
Artikelnummer
AEWFCZ300AS
Herstellernummer
FCZ300AS
Hersteller
AEW
Montageart:
Bodeneinbau
Geeignet für Kühlen:
ja
Breite:
980 mm
Geeignet für Heizung:
ja
Farbe:
weiß
Luftfeuchtigkeit hoch:
450 m³/h
Höhe:
486 mm
Schalldruckniveau hoch:
40 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 hoch:
5500 W
Schalldruckniveau mittel:
33 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 mittel:
4460 W
Schalldruckniveau niedrig:
26 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 niedrig:
3470 W
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar hoch:
2650 W
Luftfeuchtigkeit mittel:
350 m³/h
Luftfeuchtigkeit niedrig:
260 m³/h
Kühlleistung 25 °C 7/12 spürbar mittel:
2170 W
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar niedrig:
1680 W
Mit Abtropfwanne:
nein
Farbe des Gitters:
grau
Mit Filter:
ja
RAL-Nummer:
9003
Anschlussspannung:
230 V
Mit Gitter:
ja
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
220 mm
RAL-Nummer Gitter:
7047
Nenndurchmesser Kühlung:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Heizung:
3/4 Zoll (20)
Mit Füßen:
nein


