AERMEC - AEWFCZ150AS FCZ150AS VENTILCONVETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodeneinbau
Geeignet für Kühlen - ja
Breite - 640 mm
Geeignet für Heizung - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023979150288
Artikelnummer
AEWFCZ150AS
Herstellernummer
FCZ150AS
Hersteller
AEW
Montageart:
Bodeneinbau
Geeignet für Kühlen:
ja
Breite:
640 mm
Geeignet für Heizung:
ja
Farbe:
weiß
Luftfeuchtigkeit hoch:
200 m³/h
Höhe:
486 mm
Schalldruckniveau hoch:
37 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 hoch:
2650 W
Schalldruckniveau mittel:
30 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 mittel:
2190 W
Schalldruckniveau niedrig:
23 dB(A)
Wärmeabgabe 20 °C - 75/65 niedrig:
1550 W
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar hoch:
1270 W
Luftfeuchtigkeit mittel:
160 m³/h
Luftfeuchtigkeit niedrig:
110 m³/h
Kühlleistung 25 °C 7/12 spürbar mittel:
1060 W
Kühlleistung 25 °C - 7/12 spürbar niedrig:
800 W
Mit Abtropfwanne:
nein
Farbe des Gitters:
grau
Mit Filter:
ja
RAL-Nummer:
9003
Anschlussspannung:
230 V
Mit Gitter:
ja
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
220 mm
RAL-Nummer Gitter:
7047
Nenndurchmesser Kühlung:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Heizung:
1/2 Zoll (15)
Mit Füßen:
nein


