Startseite

AERMEC - AEWCHU37L VENTILC. ALETTA CORNICE LAM. - CHU37L

KopierenKopieren
AERMEC - AEWCHU37L VENTILC. ALETTA CORNICE LAM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023979803542

Artikelnummer

AEWCHU37L

Herstellernummer

CHU37L

Hersteller

AEW

Ventilcassaforma nasce per rispondere alle esigenze di razionalizzazione degli spazi secondo i criteri della moderna architettura d'interni. Ventilcassaforma è una dima in lamiera zincata che consente di ricavare direttamente nel muro uno spazio per l'alloggiamento del ventilconvettore. La dima facilita le opere murarie in fase di costruzione della nicchia dove sarà installato il ventilconvettore. A lavori ultimati, tale ventilconvettore sarà completamente nascosto alla vista. Ventilcassaforma è disponibile in due versioni con le medesime caratteristiche ma dedicati ad accogliere i ventilconvettori di due serie diverse: - CHU-L da abbinare ai ventilconvettori della serie Omnia UL-P - CHF da abbinare ai ventilconvettori delle serie FCZ-P , FCX-PVe FCXI-P in impianti a 2 tubi, a 2tubi con resistenza