AEG HAUSGERATE - AGZ922718141 Gefriertruhe Low-Frost 308L 3KArbe LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002521273
Artikelnummer
AGZ922718141
Herstellernummer
922718141
Hersteller
AGZ
Ausführung:Gefriertruhe, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:230...240 V, Anschlusswert:111 W, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:188 kWh, Nutzinhalt:308 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:39 dB(A) re 1 pW, Breite:1120 mm, Höhe:845 mm, Tiefe:700 mm, Lagerung bei Stromausfall:42 h, Klimaklasse:SN-T, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Temperaturanzeige:ohne, Gefrierleistung:21 kg/24h, Mit Beleuchtung


