Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Probleme bei der Suche haben, löschen Sie bitte den Cache Ihres Browsers. Alternativ wenden Sie sich an den Webverantwortlichen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

AEG HAUSGERATE - AGZ916099529 WAschetrockner WP 9kg ProTex 3DScan 12P

KopierenKopieren
AEG HAUSGERATE - AGZ916099529 WAschetrockner WP 9kg ProTex 3DScan 12P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003024452

Artikelnummer

AGZ916099529

Herstellernummer

916099529

Hersteller

AGZ

ÖKO LAVATHERM Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie, WLAN-fähiger Trockner, steuerbar über My AEG Care App, Sprachsteuerung über Google Assistant, AbsoluteCare Plus mit 3D-Scan-Technologie, SensiDry, ProSense - Mengenautomatik, ProSense Beladungserkennung, ProTex Schontrommel, Reversierautomatik, 3D Scan-Berührungslose Feuchtigkeitserfassung, LED-Trommelbeleuchtung, EcoFlow Filter, Restzeitanzeige, Eco Leaf Anzeige, Leise Option, Zeitvorwahl, Auffrisch-Funktion, Verlängerter Knitterschutz, Kindersicherung elektronisch, Füllmenge Trocknen (kg): 9,0, Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, Blende mit Klartext, Programmablauf-Anzeige, Extra grosses Display mit weisser LED Anzeige, Programme: MixDry, Baumwolle Eco, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 3 kg Kurz, Bettwäsche XL, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene (WM und WD: zusätzlich mit Dampf), Daunen, Daunenjacke, Programme über die App auswählbar: Sportwäsche, Joggingkleidung, Fussballtrikots, Skianzug, Sportschuhe, Gardinen, Kopfkissen, Handtücher, Hair free, Leichtbügeln, Anti-Allergie, Denim, Seide Handwäsche, Babywäsche, Leinenwäsche, Trockenkorb Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, wechselbar, Grundfarbe der Blende:schwarz, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:700 W, Absicherung des Gerätes:5 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:638 mm, Energieeffizienzklasse:A+++, Fassungsvermögen "Baumwolle":9 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):195 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:199 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:11 min, Geräuschemission:63 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Trommelvolumen:118 l, Kondensationseffizienzklasse:A, Kompatibel mit Google Assistant, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D