AEG HAUSGERATE - AGZ916099276 WAschetrockner WP 8kg ProTex 3D Scan 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002730392
Artikelnummer
AGZ916099276
Herstellernummer
916099276
Hersteller
AGZ
Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, wechselbar, Grundfarbe der Blende:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:700 W, Absicherung des Gerätes:5 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:638 mm, Energieeffizienzklasse:A+++, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:175 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:105 min, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Trommelvolumen:118 l, Kondensationseffizienzklasse:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


